Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SIEMENS 6AV6371-1DQ17-2GJ0 WinCC Archiv Powerpac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEMENS 6AV6371-1DQ17-2GJ0 WinCC Archiv Powerpac
Artikel-Nr.:
     721-01906189
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV63711DQ172GJ
EAN/GTIN:
     4019169285773
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
siemens simatic wincc
simatic wincc
simatic wincc v7.2
WinCC Archiv Powerpack V7.2 Hochrüstung von 80000->120000 Archivvariable, für WinCC V7.2, Runtime Software, Einzellizenz, count relevant.
Weitere Informationen:
SCADA-Funktionalität:
true
Alarm-Management:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
true
Trend-Darstellung:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
false
Sprachumschaltung möglich:
true
Geeignet für Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
false
Branchen- u. technologische Erweiterungen:
integriert
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
true
Max. Serveranzahl:
18
Max. Clientanzahl:
32
Geeignet für Web-Clients:
true
Max. Anzahl Multiuser Projektierung:
32
Onlineprojektierung möglich:
true
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
true
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
70
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
70
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
5
Mit Skriptsprache Visual Basic:
true
Mit sonstiger Skriptsprache:
true
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
true
Meldesystem:
integriert
Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung:
integriert
Reportsystem/Protokollsystem:
integriert
Funktion Prozessdiagnose:
nicht verfügbar
SQL-Datenbank:
integriert
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
true
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
true
Mit Programmierschnittstellen:
true
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
1.0 GHz
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
1000.0 MByte
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
true
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
false
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
false
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
true
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
1.0 GHz
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
1000.0 MByte
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 7,60*
€ 10.637,95*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 11.480,21*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.637,95*
€ 12.659,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG