|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721-01905785 Herst.-Nr.: TF018 EAN/GTIN: 3250615860187 |
| |
|
|  |  |
 | Einzelraum-Temperaturregler zur Steuerung von Heizungsaktoren oder Stellantriebe Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Andere Bussysteme: | ohne | Werkstoffgüte: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP21 | Oberfläche: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Bussystem EIB/KNX: | true | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem Powernet: | false | Bussystem LON: | false | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | false | Mit LED-Anzeige: | true | Mit Display: | false | Externe Fühler: | false | Manuelle Sollwertverstellung: | true | Präsenztaster: | true | Parallel-Betrieb möglich: | false | Busankopplung inklusive: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |