| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6197579 Herst.-Nr.: 17638900421436 EAN/GTIN: 7638900421439 |
| |
|
| | |
| Energizer Batterieladegerät Mini. Akkuladezeit: 12 Std.. Anzahl unterstützter Batterien: 2. Batterie im Lieferumfang: Ja. Battery Capacity: 2000. Breite: 45 mm. Geeignet für: AA, AAA Batterien. Gewicht: 65 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 70 mm. Kapazität (mAh): 2000 mAh. Marke: Energizer. Material: Kunststoff. Tiefe: 115 mm. Wiederaufladbar: wiederaufladbar. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 65 g | Höhe: | 70 mm | Breite: | 45 mm | Tiefe: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aaa akku ladegerät energizer, aa akku ladegerät, BLOCKBATTERIE, BATTERIELADEGERÄT |
| | |
| |