Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COAST A5 LED Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01727099
Artikel 01727099
Artikel-Nr.:
     721-01727099
Hersteller:
     Coast
Herst.-Nr.:
     140143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
LED-Taschenlampe
Stiftlampe
LED Taschenleuchte LED-Stiftleuchte Elegante Inspektionslampe, Edelstahlgehäuse, Ideal für technische Arbeiten. Die Coast A5 ist durch den nahezu perfekt kreisrunden Inspection Beam und dem leicht zu reinigenden Edelstahlgehäuse der perfekte Begleiter für technische Arbeiten.. Enthaltenes Zubehör: 1 x AAA Batterie(n) Enthaltenes Zubehör: Halteklammer Lichtfarbe: weiß Nettogewicht: 57 g Bruttogewicht: 100 g Länge (netto): 95 mm Durchmesser (netto): 13,5 mm Leuchtweite High: 20 m (Alkaline) Leuchtdauer High: 6 h (Alkaline)
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 21,32*
Lager 721
€ 5,90*
ab € 18,85*
€ 23,73*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.