Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SONNENSCHEIN dryfit A512/2.0S NGA5120002HS0SA 12V 2,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikel 01714528
Artikel 01714528
Artikel-Nr.:
     721-01714528
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     NGA5120002HS0SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AGM Vlies-Batterien
Akku Alarmanlage
Akku USV
Akkus für Alarmanlagen
Sonnenschein A500-Batterien eine weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie. Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit. Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie. 7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität). Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung. Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination. Sehr niedrige Selbstentladungsrate und somit lange lagerfähig. Kurze Wiederaufladezeiten, Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5. Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder zu Wasser, in der Luft oder auf der Schiene (nach IATA,DGR Satz A 67), Vollständig recycelbar. Nennkapazität von 1,2 bis 10 Ah. Anschlußart: 4,8mm Steckverbindung VDS-Zulassung: G 191016
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blei
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
2000 mAh
Länge:
178.5 mm
Höhe inkl. Pole:
64.4 mm
Breite:
34.1 mm
Geschlossen (versiegelt):
true
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
€ 26,75*
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 26,70*
€ 28,62*
€ 4,50*
ab € 28,922*
€ 31,219*
€ 7,95*
ab € 32,19*
€ 34,58*
Lager 721
€ 13,95*
ab € 40,07*
€ 46,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,49*
€ 55,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,73*
€ 52,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,74*
€ 49,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,07*
€ 47,68
pro Packung
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AC Ladegerät für 6-12 Volt PB Blei Akku Ladestrom max. 1,8A
k.A.
ab € 15,54*
Zubehör
Produktabbildung
Ansmann
5207222-510
ab € 41,38*
Zubehör
Produktabbildung
Ansmann
5207343-510
ab € 20,64*
Zubehör
k.A.
ADP48-63
ab € 3,70*
Zubehör
Ladegerät für 12 Volt Blei-Gel Akkus, max. 3,3A Ladestrom
AccuPower
3P50-A5015R
ab € 35,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG