Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treppenhaus-Türstation UP, aktivweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppenhaus-Türstation UP, aktivweiß glänzend, System M
Treppenhaus-Türstation UP, aktivweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     721-01713595
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     700525
EAN/GTIN:
     4042811115715
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Merten Atelier
Merten M-Arc

Treppenhaus-Türstation UP, aktivweiß glänzend, System M

Für TwinBus Türsprechanlagen mit Sprechverkehr zu den Freisprechstellen. Die Türstation wird im Innenbereich vor der Etagen- oder Wohnungstür installiert. -Klingeltaste. -Taste für Treppenhauslicht, abschaltbar. -Lautstärke für Mikrofon und Lautsprecher einstellbar. -Großer Anschlussraum. -Großes Namensschild, von vorne austauschbar. -Geringe Aufbauhöhe (16 mm). Die Montage erfolgt auf einer handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073, Teil 1. Versorgungsspannung: TwinBus aus Netzgerät 17573. Bedienelemente: Klingeltaste, Taste für Treppenhauslicht. Abmessungen: 126x55 mm (HxB). Zu komplettieren mit: ==>1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898.. Zu komplettieren mit: ==>1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898.. ==>ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3888.. ==>M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4788.., 4848.. ==>M-ARC-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4858.. ==>M-STAR-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4668.., 4768.., 4868.. ==>M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4888.., 5158.. ==>M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4878.. ==>M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4758.. Lieferumfang: Anschlussklemme TwinBus. Tragring und Schrauben. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend.

Weitere Informationen:
Farbe:
aktivweiß glänzend
Material:
Thermoplast brillant
Oberfläche:
glänzend
Katalog-Materialkennzeichnung:
TP-GA
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 5,90*
ab € 81,69*
€ 86,97*
€ 4,95*
ab € 85,05*
€ 90,55*
€ 5,90*
ab € 93,15*
€ 98,94*
€ 4,95*
ab € 94,10*
€ 99,84*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
701560
ab € 84,76*
Ähnlich
Merten
701514
ab € 84,69*
Ähnlich
Merten
700519
ab € 80,37*
Ähnlich
Merten
701519
ab € 80,68*
Ähnlich
Merten
700544
ab € 81,64*
Ähnlich
Merten
701544
ab € 81,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG