Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GROTHE BLZ-R 7357 Blitz-Rundumkennleuchte 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01705071
Artikel 01705071
Artikel-Nr.:
     721-01705071
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37357
EAN/GTIN:
     4011459373573
Suchbegriffe:
akustischer Signalgeber
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Drehspiegelleuchte
Blitz-Rundumkennleuchte, 240V AC (0,1A), orange, 6 Joule, IP 55, 152(D) x 209 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.1 A
Leistung:
24 W
Kalottenfarbe:
orange
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Optik:
Fresnellinse
Schutzart (IP):
IP55
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 261,53*
€ 278,00*
€ 45,00*
ab € 271,09*
€ 288,45*
€ 4,00*
ab € 275,15*
€ 292,88*
17 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 291,17*
€ 310,34*
Lager 721
€ 7,60*
ab € 311,14*
€ 332,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,16*
€ 395,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,04*
€ 392,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,90*
€ 380,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,14*
€ 370,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
BLZ-R7352
ab € 261,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG