Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FUNKE + HUSTER BZ2 5 Ws 230VAC Ex-Zone 2 Blitzleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01704883
Artikel 01704883
Artikel-Nr.:
     721-01704883
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22495204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Explosionsgeschützte Blitzleuchte für den Einsatz in der Zone 2 (Gas) und 22 (DUST) Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP66) Gehäuse: schlagfestes Polycarbonat Blitzenergie: 15 Joule II 3 G Ex nR II T5/T6 Verschiedene Kalottenfarben Ex-Blitzleuchte BZ2/BD22 15 Joule 230 VAC grün Für Ex-Zone Gas: 2 Für Ex-Zone Staub: ohne Gehäusewerkstoff: Kunststoff Kalottenfarbe: grün Blitzleistung: 15 J Leuchtmittel: Xenon Montageart: sonstige Nennspannung: 230 V Schutzart (IP): IP66 Stromart: AC Stromaufnahme: 0,13 A Gerätegruppe: II Gerätekategorie: 3G Schutzprinzip: nR Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T4 Zulassungen: ATEX Temperaturbereich: -20 - +40 °C Maß H: 315 mm Maß B: 103 mm Maß T: 120 mm Schutzkorb: Nein
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230.00 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.09 A
Ex-Zone:
2.00
Kalottenfarbe:
grün
Leistung:
5.00 J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG