Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DEVI 83-902029 DTCE-300, 400V 2285W Heizmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEVI 83-902029 DTCE-300, 400V 2285W Heizmatt
Artikel-Nr.:
     721-01603035
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     83-902029
EAN/GTIN:
     5703466157688
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Fußbodenheizung
DEVImat™ Heizmatten mit AbschirmungTyp DTCE-300DEVImat™ Heizmatten vom Typ DTCE sind werksseitig konfektionierte Heizelemente mit nur einem Kaltleiter, Freiflächenheizung zur Verlegung in Estrich, Beton oder Sand, Nenntemperatur 80 °C, Leistung bis max. 20 W/m DEVImat DTCE-300 montagefertige Heizmatte mit einerAnschlussleitung geeignet für den Einbau in Stahlbeton, Estrich oder Sandbett. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Einschl. werkseitig anmontierter wasserdichter Muffen und einem 10 m langen Kaltleiter, nach Einbauanleitung systemgerecht verlegen. Messen der Isolations- und Gesamtwiderstände. Heizleitung nach IEC 60800, Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80°C, Spezifische Heizleistung: 300 W/m², Widerstandstoleranz: +10% / -5%, mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche 7,9 m², 2285 W,
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W/m²

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Weitere Suchbegriffe: Heizmatte, Heizmatten, devi bodenheizung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 280,08*
€ 301,45*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 358,50*
€ 375,54*
29 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 477,58*
€ 495,78*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,54*
€ 446,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,50*
€ 426,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG