|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721-01602560 Herst.-Nr.: 98-300021 EAN/GTIN: 5703466126936 |
| |
|
|  |  |
 | DEVIpipeheat DPH-10 Steckfertig konfektioniertes, selbstbegrenzendes Parallelheizband, dessen, tempertaruabhängiges Widerstandselement die Heizleistung reguliert und begrenzt, Heizleistung 10W/m, Anschlussleitung mit 2,0m Länge, 230 V DEVI pipeheat DPH-10, steckerfertig konfektioniertes, selbstbegrenzendes Heizband für Rohrbegleitheizung als Frostschutz. Montage am Rohr oder mit Zubehör Verschraubung auch bis 10 bar im Rohr möglich. Nennspannung 230 V, Nennleistung 10 W/m bei +10°C, Nenngrenztemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, kleinster Biegeradius 35 mm, min. Verlegetemperatur -30°C, Außenmantel Flourpolymer, Kaltleiter 2, 0 m 3 x 1,5 mm², Länge: 4 m Weitere Informationen:  |  | Länge: | 4 m |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 50,22* | € 58,28* |  |  |  | Lager 721 | |  | |  |  | pro Satz | € 13,95* | ab € 50,83* | € 58,99* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 51,98* | € 60,32* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,50* | ab € 53,17* | € 61,70* |  |  |  | | 30 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 81,76* | € 87,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|