Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HELIOS ZLA80 ZULUFTAUTOMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuluftautomat Wandeinbau ZLA 80
Zuluftautomat Wandeinbau ZLA 80
Artikel-Nr.:
     721-01602172
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     214
EAN/GTIN:
     4010184002147
Suchbegriffe:
Wandklimagerät
wandklimagerät
Für Wand- oder Deckeneinbau. Set aus Thermostatventil, ausziehbarem Wandrohr für variable Wandstärken, integrierter Luftfilter-Patrone Klasse G 3 und feststehendem Außengitter. Alle Teile aus schlagfestem Kunststoff, weiß. Eingebauter Temperaturfühler regelt Ventilteller-Spaltöffnung in Abhängigkeit zur Außentemperatur im Bereich von -6 Grad C bis +20 Grad C. Ventiltellerinnenseite zur Kondenswasservermeidung isolierend beschichtet. Filtereinsatz leicht wechselbar durch abnehmbaren Ventilteller, Anschlag für Grundstellungslüftung und Mindestvolumen. Variable Volumenstrom-Einstellung durch Tellerverstellung. Entsprechend DIN 1946, T.6. Mittleres Schalldämmaß 30-35 dB.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Für Nenndurchmesser:
80 mm
Ausführung:
Zuluftventil
Geeignet für:
Wand-/Deckeneinbau
Werkstoff:
Kunststoff
Luftmenge einstellbar:
true
Max. Luftmenge:
60 m³/h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 99,80*
€ 106,16*
€ 4,95*
ab € 102,21*
€ 108,84*
€ 4,80*
ab € 103,45*
€ 110,28*
Lager 721
€ 5,90*
ab € 107,43*
€ 114,90*
€ 4,95*
ab € 113,46*
€ 121,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG