|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721-01524053 Herst.-Nr.: 28365612 EAN/GTIN: 4010312501207 |
| |
|
|  |  |
 | für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35, Genauigkeitsklasse B (1%). Mit S0-Schnittstelle, misst die Wirkenergie anhand der zwischen den Eingängen und Ausgängen fließenden Ströme, es können 1, 2 oder 3 Außenleiter mit Strömen bis zu 65 A angeschlossen werden, Anlaufstrom ist 4O mA, N-Anschluss muss vorhanden sein, mit Anlegen von 230 V an die Klemmen E1/E2 kann auf einen zweiten Tarif umgeschaltet werden, Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt je Pfad Drehstromzähler 3x65A mit Display, MID geeicht. Nur geeichte Zähler sind nach §25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach §19. Maximalstrom 3x65A, Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt je Pfad. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 4 Teilungseinheiten = 70mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit S0-Schnittstelle. Der direkt messende Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der zwischen den Eingängen und Ausgängen fließenden Ströme. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,4 Watt Wirkleistung je Pfad wird nicht gemessen und nicht angezeigt. Es können 1, 2 oder 3 Außenleiter mit Strömen bis zu 65A angeschlossen werden. Der Anlaufstrom ist 4OmA. Der N-Anschluss muss vorhanden sein. Das 7-Segment LC-Display kann auch ohne Stromversorgung zweimal innerhalb von zwei Wochen abgelesen werden. Der Leistungsbezug wird mit einem 100 mal je kWh blinkenden Balken im Display angezeigt. Mit Anlegen von 230V an die Klemmen E1/E2 kann auf einen zweiten Tarif umgeschaltet werden. Rechts neben dem Display befinden sich die Tasten MODE und SELECT, mit welchen gemäß Bedienungsanleitung im Menü geblättert wird. Zunächst schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein. Danach können die Gesamtleistung je Tarif und rücksetzbaren Speichers RS1 bzw. RS2 sowie die Momentanwerte Leistung, Spannung und Strom je Außenleiter angezeigt werden. Weitere Informationen:  |  | Beglaubigt: | true |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 124,57* | € 138,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 124,98* | € 138,93* |  |  |  | Lager 721 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 130,39* | € 144,89* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 133,42* | € 148,21* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 135,87* | € 150,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|