|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721-01511547 Herst.-Nr.: 03721 EAN/GTIN: 4010957037215 |
| |
|
|  |  |
 | Nach IEC 730-1, EN 60730-1, VDE 0631 Teil 1, IEC 730-2-7 EN 60730-2-7, VDE 0631 Teil 2-7 Schaltet die Beleuchtung helligkeitsabhängig und kann durch die integrierte digitale Wochen-schaltuhr begranzt werden. Verteilereinbau-Gehäuse Montage auf DIN-Schiene EN 50 022. Uhrzeit und Schaltpunkte werden digital angezeigt, autom. Sommer-/Winterzeitumstellung. Schaltzustandsanzeige durch LED. Ein- und Ausschaltverzögerung ca. 1,5 min. Einstellbereich 2...60.000 Lux Leitungslänge max. 50 m Leitungsquerschnitt : 2x 1,5 qmm Der Lichtsensor gehört zum Lieferumfang. Handschalter EIN/AUS/AUTO 1-Kanal max. 8 Programme Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): | 10 A | Art des Sensors: | Lichtsensor separat | Nennspannung: | 230 V | Kontakte: | 1 Wechsler | Montageart: | REG |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 721 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 105,94* | € 117,95* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 109,93* | € 122,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 122,09* | € 135,75* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 122,26* | € 135,94* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 144,91* | € 160,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|