Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SCHNEIDER ELECTRIC XS508B1PBL2 Näherungsschalter ind. rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung kann abweichen
Abbildung kann abweichen
Artikel-Nr.:
     721-01507609
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS508B1PBL2
EAN/GTIN:
     3389110143652
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungsschalter induktiv
Näherungssensor
induktiver näherungsschalter
OSISENSE XS, Induktiver Näherungsschalter - Kurze zylindrische Bauform, Baureihe: XS5, Durchmesser: M8, Länge(mm): 33, Material: Messing, Bemessungsschaltabstand Sn (mm): 1,5, Bemessungsbetriebsspannung: 12..24VDC, Anschluss: Kabel 2m.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Art der Betätigung:
sonstige
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Länge des Sensors:
33 mm
Druckfest:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V; 24 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Kaskadierbar:
false
Versorgungsspannungsbereich:
12 V; 24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Metall

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,99*
€ 33,06*
Lager 721
€ 13,95*
ab € 28,05*
€ 33,13*
€ 6,90*
ab € 28,74*
€ 33,94*
€ 5,25*
ab € 43,98*
€ 48,39*
29 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 52,98*
€ 58,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artikelbild
Binder
99-3376-00-04
ab € 8,20*
Zubehör
Artikelbild
Binder
99-3400-00-03
ab € 7,65*
Zubehör
Artikelbild
Contrinex
ASU-0001-080
ab € 6,33*
Zubehör
Produktbild
Binder
99-1430-814-04
ab € 11,75*
Zubehör
Produktbild
Binder
99-1436-814-05
ab € 13,46*
Zubehör
Produktabbildung
Binder
99-0486-12-08
ab € 16,34*
Zubehör
Produktabbildung
Binder
99-1486-812-08
ab € 19,26*
Zubehör
Produktabbildung
Binder
99-0436-14-05
ab € 8,02*
Zubehör
Produktabbildung
Binder
99-3360-00-03
ab € 9,50*
Zubehör
Produktabbildung
Binder
99-3362-00-04
ab € 10,44*
Zubehör
Produktabbildung
Binder
99-3402-00-03
ab € 5,94*
Zubehör
Produktabbildung
Binder
99-3378-00-04
ab € 6,42*
Zubehör
Produktbild
Binder
99 0430 14 04
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG