Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EBERLE INSTAT + 3f Uhrenthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01502289
Artikel 01502289
Artikel-Nr.:
     721-01502289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     53730141900
EAN/GTIN:
     4017254140778
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr
Echtzeituhr, selbstlernende Heizkurve, Tages- und Wochenprogramm, Unbefugtensicherung, 2, 4 o. 6 Schaltzeiten einstellbar jede Schaltzeit mit individueller Temperaturvorgabe, 3 voreingestellte Programme, Handbetrieb, Urlaubs-/ Party-/ Frostschutzfunktion, Pumpen-/ Ventilschutz, Temperaturbegrenzung (oberer und unterer Grenzwert), manuelle Temperaturjustage, Einstellung der Soll-Temperatur: 7...32 °C in 0,1K-Schritten, Anzeige der Ist-Temperatur: 7...32 °C in 0,1K-Schritten, 1 Wechsler, potentialfrei, 16A, Maße: 137x96x31mm, Farbe: reinweiß Zur Regelung elektrischer Fußbodentemperiersysteme, Netzversion, AC 230V 50 Hz, Fußbodentemperatur 10...40°C, mit Fernfühler F 193 720 im Lieferumfang Regler mit digitaler Uhrenfunktion zur Erfassung der Fußbodentemperatur für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Elektro Fußboden-, Wand-/Decken Heizungen usw.. Vollautomatische Einstellung der Uhrzeit sowie von Sommer-/Winterzeit. Große, leicht ablesbare Anzeige. Betrieb auch mit Raum-Fernfühler möglich. Selbstlernende Heizkurve (die Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Voreingestellte u. anpassbare Wochen- und separate Tageszeitprogramme. Unbefugtensicherung schützt gegen unbefugtes verstellen. Kombinierte Urlaubs- und Partyfunktion (zeitlich begrenzte Temperaturabsenkung oder -anhebung für Stunden oder Tage). Vorgabe eines Oberen und unteren Grenzwertes für die Temperatureinstellung und noch vieles mehr.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
digital
Zeitprogramme:
Woche
Kürzeste Schaltzeit:
1 min
Fühlerelement:
elektronisch
Gangreserve:
3
Farbe:
weiß
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Stromversorgung:
Netz
Gangreserveeinheit:
Jahr

Sonderklassifizierung: None:None
Weitere Suchbegriffe: Uhrenthermostat, Wandthermostat
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 81,13*
€ 86,32*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 79,04*
€ 88,16*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 83,06*
€ 92,70*
Lager 721
pro Stück
€ 6,95*
ab € 84,45*
€ 94,27*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 92,77*
€ 103,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
007190021000
ab € 13,29*
Ähnlich
Produktabbildung
k.A.
0537 10 291 900
ab € 59,40*
Ähnlich
Produktabbildung
k.A.
0537 20 141 900
ab € 65,88*
Ähnlich
Uhrenthermostat 1W, 16A, 230V AC
k.A.
053740141900
ab € 81,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG