|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721-01502138 Herst.-Nr.: 1438 EAN/GTIN: 4015394010814 |
| |
|
|  |  |
 | Einbausteckdose CaraCONTACT®, spritzwassergeschützt nach DIN VDE 0623, Farbe: Elektrograu und/oder Kennfarbe, Gehäuse und Einsatz aus AMAPLAST®, vernickelte Kontakte, Deckel: Elektrograu mit Kabelknickschutz 16A3P 6H230V Winkel-Kupplung TA IP 44 Weitere Informationen:  |  | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Schutzart (IP): | IP44 |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 12,61* | € 14,83* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 16,57* | € 19,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 25,92* | € 30,66* |  |  |  | Lager 721 | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 34,53* | € 40,07* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 41,02* | € 47,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|