Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

APSA 1038 sw Schutzkt.-Gerätestecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01501495
Artikel 01501495
Artikel-Nr.:
     721-01501495
Hersteller:
     APSA Elektrotechnische Fabrik
Herst.-Nr.:
     01038000002000
EAN/GTIN:
     4000993210383
Suchbegriffe:
Gerätestecker
gerätestecker apsa
gerätestecker
Schutzkontakt-Gerätestecker DIN EN 60320-1, DIN EN 60320-2-2, Normblatt E (70°C), 2polig 10 A / 250 V Schutzkontakt-Gerätestecker Typ E schwarz,Kaltgerätestecker Temperaturbereich bis 70°,Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Nennspannung: 250VAC; Nennstrom: 10A
Weitere Informationen:
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,22*
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 3,50*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.