Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

THOMAS & BETTS TY-JAR-DOSE JTN-500 KABELBINDER NATUR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikel 01490008
Artikel 01490008
Artikel-Nr.:
     721-01490008
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TCG054830R0020
EAN/GTIN:
     5414363186274
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabelbindersortiment in einer wiederverschliessbaren Kunststoffdose, 3 Groessen, Polyamid 6.6, naturfarben, halogen- und silikonfrei
Weitere Informationen:
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Einsatztemperaturbereich:
-40 °C | 85 °C
Halogenfrei:
true
Farbe:
natur
Lösbarer Verschluss:
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Ausführung:
innenverzahnt
Befestigungsart:
ohne
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
VG-Zulassung:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid PA
Oberfläche:
unbehandelt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
11
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,7862*
€ 12,4362*
Lager 721
11
pro Packung
€ 7,60*
ab € 13,9772*
€ 14,7672*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,31*
€ 16,61*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,57*
€ 19,54*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,58*
€ 19,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Packungen
€ 14,7672*
€ 17,57297
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 14,5672*
€ 17,33497
pro Packung
ab 55 Packungen
€ 14,4372*
€ 17,18027
pro Packung
ab 110 Packungen
€ 13,9772*
€ 16,63287
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02796* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Packungen
Mindestbestellmenge: 11 Packungen ( entspricht € 162,4392* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
495003
ab € 16,25*
Zubehör
Panduit
GS4H
ab € 248,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG