Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HAGER L520TG02-500 Feinsicherung Löschmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAGER L520TG02-500 Feinsicherung Löschmittel
Artikel-Nr.:
     721-01432983
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L520TG02-500
EAN/GTIN:
     3250614127403
Suchbegriffe:
Feinsicherung
Feuerlöschmittel
G-Sicherung
Glassicherung
Feinsicherung Löschmittel,5x20mm Träge 2,5A

Sonderklassifizierung: NOT_RELEVANT:NOT_RELEVANT
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 13,95*
€ 0,1576*
€ 6,90*
€ 0,1794*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1576*
€ 0,18754
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG