Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HENSEL Mi 9300 Mi-Einzelleergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01431542
Artikel 01431542
Artikel-Nr.:
     721-01431542
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     MI 9300
EAN/GTIN:
     4012591111047
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse hensel
Einzelgehäuse mit scharniertem Deckel Leergehäuse zur Einzelmontage mit scharniertem Deckel. Gehäuse müssen zur Montage im freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 750 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler. Einzelgehäuse mit transparentem, scharnierten Deckel. Schutzart: IP 65 nach IEC 60 529
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Einbautiefe:
146 mm
Art des Deckels:
transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberfläche:
ohne
Geeignet für Außenanwendung:
true
Geeignet für Blitzschutz:
false
Leitungseinführung:
true
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 111,85*
€ 124,46*
€ 5,95*
ab € 122,06*
€ 135,72*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 122,97*
€ 136,72*
€ 5,90*
ab € 132,46*
€ 147,17*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG