Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ABN SW132PF9 Kabelverteilerschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01427789
Artikel 01427789
Artikel-Nr.:
     721-01427789
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SW132PF9
EAN/GTIN:
     4015153179233
Suchbegriffe:
H07V-K
Komplettfeld
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlermessung im Freien für Eigenerzeugungsanlagen (EEG) Wandlermessschrank bis 250A, E.ON e.dis AG und TAB gleiche bestehend aus: 1 x Kabelverteilerschrank Größe 2/1355, IP 44, 2-türig 1 x NH Trenner 3-polig 1 x Montageplatte für Blockwandler Abgang: 1 x Verteiler 2-rh 1 x Schütz 250 A 3-polig 3 x NH2/1 Unterteile 4 x Direktanschluss-Schalenklemme bis 185 mm2 se Al/Cu Wandler und Prüfklemme mit Verdrahtung werden vom VNB beigestellt. Die Verbindung zwischen Trenner und Wandler ist bauseits zu erstellen. Zukauf: 1 x SX007 Eingrabsockel Größe 2 Art.-Nr.: 014 031 61 3 x 95075 Sockelfüller Art.-Nr.: 014 027 05 1 x 69772 Bodenrost Art.-Nr.: 014 278 72 ggf. Zählerfeldabdeckung IP 54: 6 x SY375A oder SY375AT (mit Tür) Kabelverteilerschrank
Weitere Informationen:
Höhe:
1355 mm
Breite:
1110 mm
Tiefe:
315 mm
Schutzart (IP):
IP43
Werkstoff:
Kunststoff

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
€ 7.749,19*
€ 5,95*
€ 8.140,41*
Frei Haus
€ 9.055,74*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.749,19*
€ 9.221,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG