Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ABN SW102AM2 Kabelverteilerschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01427769
Artikel 01427769
Artikel-Nr.:
     721-01427769
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SW102AM2
EAN/GTIN:
     4015153179066
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
mess-wandlerschrank 400a
Wandlermessschränke (EEG) Wandlerschrank bis 400 A (1h) ID=355A bestehend aus: 1 x Kabelverteilerschrank Größe 2/1005, IP 44, 2-türig 1 x NH2-Sicherungslastschaltleiste im Zugang 1 x Leerplatz für weitere NH2-Sicherungslastschaltleiste (EH 241 CAC) (Paralleleinspeisung) 1 x NH2-Sicherungslastschaltleiste im Abgang 3 x Primärleiterschienen 40 x 10mm (Lochabstand 130mm) 1 x Messschrank IP 54 Größe 1, H x B (mm) 700 x 400 zur Aufnahme einer Zählerwechselplatte (Beistellung VNB) Die Sekundärverdrahtung ist bauseits zu erstellen. Zukauf: 1 x SX007 Eingrabsockel Größe 2 Art.-Nr.: 014 031 61 3 x 95075 Sockelfüller Art.-Nr.: 014 027 05 1 x 69772 Bodenrost Art.-Nr.: 014 278 72 Kabelverteilerschrank, FB4, BH6, Gr.2/1005mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1005 mm
Breite:
1110 mm
Tiefe:
315 mm
Schutzart (IP):
IP43
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
€ 5.169,24*
Frei Haus
€ 6.130,17*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.169,24*
€ 6.151,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG