Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 2003-7642 KLEMME L/L 2,5/4QMM GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel 01424861
Artikel 01424861
Artikel-Nr.:
     721-01424861
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2003-7642
EAN/GTIN:
     4044918925594
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Trennklemme
trennklemme wago
Installations-Etagenklemmen direktes Stecken (CAGE CLAMP®S-Anschluss) der eindrähtigen Leiter der Stromkreis-Verdrahtung in Kleinverteilern, maximaler Anschlussraum unter der Normverteiler-Abdeckung, N-Trennklemmen, Durchgangsklemmen sowie Doppelstock- und Dreistockklemmen mit Direktstecktechnik im Querschnittsbereich bis 16 mm² komplettieren das TOPJOB®S Programm TOPJOP®S Installations-Etagenklemmen Serie 2003 0,25-2,5 (4) mm², Klemmenbreite 5,2 mmAderendhülse mit Kunststoffkragen 12 mm250 V / 4 kV / 3 Potenzial-Masse, 400 V / 6 kV / 3 Potenzial-Potenzial, 32 ABrücker siehe TOPJOB®S Reihenklemmen Serie 2002 Installationsetagenklemme L/L grau
Weitere Informationen:
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Grundfarbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschlussposition:
oben
Betriebstemperaturbereich:
105 °C
Bemessungsstrom In:
32 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Potenziale:
2
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Isolierstoff:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
42.5 mm
Länge:
96 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Mit PE-Funktion:
false
Mit N-Trennschlitten:
false
N-Funktion möglich:
false
Mit Prüftrenner:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: trennklemme, trennklemmen 2016-7714
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,45*
ab € 0,8128*
€ 0,9128*
50
€ 6,90*
ab € 1,052*
€ 1,162*
1
€ 6,40*
ab € 0,87768*
€ 1,19768*
1
€ 6,50*
ab € 0,94*
€ 1,27*
Lager 721
1
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,18241*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 1,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 1,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,0621*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,15652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,29271*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,45556*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,60975*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 18,4625*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,74872*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,90246*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,05576*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,21517*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,34846*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 33,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.