Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HENSEL Mi PV 6123 PV-Wechselrichter-Sammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01403067
Artikel 01403067
Artikel-Nr.:
     721-01403067
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     MI PV 6123
EAN/GTIN:
     4012591114765
Suchbegriffe:
Inverter
Kleinverteiler
Wechselrichter
kleinverteiler hensel
ENYSUN PV-Wechselrichter-Sammler mit AutomatengehäuseBemessungsleistung 140 kVA, Komplettset, nicht montiert, (Leitungseinführungen sind separat zu bestellen) für den Anschlusss von 1-phasigen Wechselrichtern bis 6,4 kWp oder 3-phasig bis 19,3 kVA, Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C, Geeignet für die geschützte Installation im Freien, UV-beständig, mit Außenlaschen für die Gehäusebefestigung, Sammelschine 5-polig, Bemessungsstrom 250 A, max. Betriebsstrom AC 28 A je Wechselrichter, Bemessungsspannung AC 230/400 V Einspeisung: max. 36 x 1-phasige Wechselrichter oder 12 x 3-phasige Wechselrichter, Abgangsklemmen 1,5 - 16 mm2, Cu 36 Klemmen je PE+N Ableitung: Lasttrennschalter 3-polig, mit Trennmessern Anschluss M 10, Abgang veränderbar oben oder unten Leitungseinführungen und Leitungsschutzschalter separat bestellen! Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als "Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler. Photovoltaik Wechselrichter-Sammler 140 kVA zum Einbau von 36 Leitungsschutzschaltern für Wechselrichter 1-/3-phasig. Schutzart: IP 65 nach IEC 60 529. Abmessung B x H x T: 900 x 925 x 214 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Höhe:
925 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
214 mm
Schutzart (IP):
IP65
Anbaumöglichkeit:
true
Einbautiefe:
93 mm
EMV-Ausführung:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
false

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 1.582,80*
Lager 721
€ 6,95*
€ 1.740,01*
€ 5,95*
€ 1.752,96*
Frei Haus
€ 2.172,08*
29 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 2.808,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.740,01*
€ 2.070,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG