Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BETTERMANN LBI 90/112 Bogen 90° FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01312290
Artikel 01312290
Artikel-Nr.:
     721-01312290
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6217621
EAN/GTIN:
     4012196157273
Suchbegriffe:
Aussenbogen
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
Aussenbogen 90° horizontal für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm. Passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Richtungsänderung:
horizontal
Weitspann-Ausführung:
false
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Abbiegung (Winkel):
90°
Innenradius:
490 mm
Seitenlochung:
false
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Kabelleiterbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabelbogen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 75,70*
€ 81,08*
€ 4,95*
ab € 78,89*
€ 84,40*
€ 4,00*
ab € 78,99*
€ 84,51*
Lager 721
€ 5,90*
ab € 88,42*
€ 93,50*
€ 4,95*
ab € 91,38*
€ 96,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG