Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abox-i 1500-150²/5 Verbindungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigkasten, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 150², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, halogenfrei
Abzweigkasten, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 150², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     721-01272063
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49048601
EAN/GTIN:
     4013902641963
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 150mm², Ui=690 V AC, Ausschla
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, abox, spelsberg abox, Hensel K 2405, Hensel K 1205, abx, aox, Klemmenkasten, Kabelabzweigdose, Klemmdose, Klemmkasten, Verteilerdose, Verteilerkasten, Kabelkasten, Feuchtraumabzweigdose, Verbindungskasten, gießharz verteilerdose, elektro abzweigkasten, abzweigdose 80x80, abzweigkasten 200x200, abzweigdose aufputz feuchtraum, abzweigdose ip44, abzweigkasten ip67, abzweigkasten ap, abzweigdose ip65, abzweigdose aufputz flach, abzweigdose ap, ip68 verteilerdose, abzweigdose uv beständig, elektro verbindungsdose, verbindungsdosen, feuchtraum verteilerdosen, ip65 verteilerdose, abzweigdose wasserdicht gel, wasserdichte verteilerdose, abzweigdose gel, abzweigdose wasserdicht erdreich, wasserdichte abzweigdose, klemmkasten ip68, abzweigdose vergießen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 391,84*
€ 456,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 391,38*
€ 457,39*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 400,58*
€ 466,85*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 412,62*
€ 482,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 456,36*
€ 527,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,85*
€ 555,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,67*
€ 551,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,65*
€ 523,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,86*
€ 509,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,58*
€ 476,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07612501
ab € 64,19*
Zubehör
Spelsberg
07030001
ab € 10,06*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
07220001
ab € 5,69*
Zubehör
Spelsberg
07280301
ab € 13,13*
Zubehör
Spelsberg
07303201
ab € 46,41*
Zubehör
Spelsberg
07304301
ab € 66,23*
Zubehör
Spelsberg
01040101
ab € 57,82*
Zubehör
Spelsberg
07300301
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.