Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Mini-L/w Verbindungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     721-01272054
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     34460801
EAN/GTIN:
     4013902642397
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400 V AC, zertifizie
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip55, abox, spelsberg abox, Dose, Abgehängte Decke, Abgehängte Decken, VDE-konform, Kompakte Bauform, Zugentlastung, gießharz verteilerdose, elektro abzweigkasten, abzweigdose 80x80, abzweigkasten 200x200, abzweigdose aufputz feuchtraum, abzweigdose ip44, abzweigkasten ip67, abzweigkasten ap, abzweigdose ip65, abzweigdose aufputz flach, abzweigdose ap, ip68 verteilerdose, abzweigdose uv beständig, elektro verbindungsdose, verbindungsdosen, feuchtraum verteilerdosen, ip65 verteilerdose, abzweigdose wasserdicht gel, wasserdichte verteilerdose, abzweigdose gel, abzweigdose wasserdicht erdreich, wasserdichte abzweigdose, klemmkasten ip68, abzweigdose vergießen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,321*
€ 1,971*
Lager 721
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3297*
€ 2,4597*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4621*
€ 2,6921*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,87*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,9659*
€ 3,6159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4597*
€ 2,92704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9897*
€ 2,36774
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8397*
€ 2,18924
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7297*
€ 2,05834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6097*
€ 1,91554
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3297*
€ 1,58234
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.