Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KAISER 1210-35 Prefix Betonbaudose 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01220331
Artikel 01220331
Artikel-Nr.:
     721-01220331
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1210-35
EAN/GTIN:
     4013456536456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbindungsdose
kaiser verbindungsdose
zur Befestigung an der Bewehrung, mit Prefix-Montagetechnik, verwendbar für Betonüberdeckungen von 20-60 mm, mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern je Öffnungsseite, vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen, 6 Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm Prefix® Betonbaudose 35, Wandleuchten-Anschlussdose zur Befestigung an der Bewehrung, 1-teilig mit angespritztem Frontteil, Feuerbeständigkeit: 650 °C nach EN 60670, Eigenschaften: halogenfrei, Schutzart: IP 3X, Auslassöffnung Ø: 35mm, Tiefe: 95mm, für Betonüberdeckungen: 20-60mm, Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm: 6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35 mm
Tiefe:
95 mm

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,90*
€ 1,9489*
Lager 721
25
€ 13,95*
€ 1,9699*
25
€ 5,95*
€ 2,4165*
25
€ 5,90*
€ 2,9117*
30 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9699*
€ 2,34418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,2475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG