|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721-01219986 Herst.-Nr.: KE235107767 EAN/GTIN: 8021684615023 |
| |
|
|  |  |
 | Scotchcast Gießharz Nr. 40Zwei-Komponenten PU Kabelharz im transparenten Mischpackbeutel mit optimiertem GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen), Hydrophob, kann im Wasser aushärten 90 ml Premium 2-Komponenten Kabelharz, unter Wasser aushärtend (hydrophob), im transparenten Mischpackbeutel mit Düse Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 100 g | Bergbauzulassung: | false | Werkstoff: | Zweikomponenten-Polyurethanharz | Lagerfähigkeit in Monaten: | 36 |
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 11,27* | € 13,25* |  |  |  | Lager 721 | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 11,79* | € 13,86* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 12,92* | € 15,21* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 18,40* | € 20,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|