Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BETTERMANN RD 10/Cu Rundleiter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikel 01215669
Artikel 01215669
Artikel-Nr.:
     721-01215669
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021502
EAN/GTIN:
     4012195382096
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht 10 mm
blitzableiterdraht
Rundleiter Kupfer Rundleiter RD 10/Cu, Kupfer für Blitzschutzanlagen nach DIN VDE 0185 Lieferlänge: 50m Durchmesser: 10mm
Weitere Informationen:
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
false
Leiter-Durchmesser:
10 mm
Oberfläche:
unbehandelt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff-Eigenschaft:
weich
Werkstoff-Mantel:
ohne
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann rundleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,21009*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG