Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BETTERMANN 7904 Zugentlastungsschelle 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01214552
Artikel 01214552
Artikel-Nr.:
     721-01214552
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1438018
EAN/GTIN:
     4012195135258
Suchbegriffe:
Zugentlastschellen
Befestigungsschelle für die Zugentlastung von Kabeln und Leitungen Befestigungsschelle für die Zugentlastung von Kabeln und Leitungen
Weitere Informationen:
Durchmesser von/bis:
6 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 721
100
€ 13,95*
€ 0,572*
100
€ 6,90*
€ 0,5991*
100
€ 5,95*
€ 0,6352*
100
€ 5,90*
€ 0,8202*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG