|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721-01208965 Herst.-Nr.: 1261-07 EAN/GTIN: 4013456254015 |
| |
|
|  |  |
 | zum Einbau obenliegender Geräte-Verbindungsdosen, höhenverstellbar um jeweils 5 mm Universal- Aufstockelement 175 bis 300 mm, zum Einbau obenliegender Geräte-Verbindungsdosen, höhenverstellbar um jeweils 5 mm, Feuerbeständigkeit: 650 °C nach EN 60670, Eigenschaften: halogenfrei, Länge (+Doseneinbauhöhe): 175 - 300mm, Befestigung durch Heißkleber auf dem Schaltisch: von 175 - 300 mm (+ Doseneinbauhöhe)Befestigung durch Heißkleber auf dem Schaltisch Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Einbaudose: | true | Geeignet für Zentraldose: | true |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | € 6,90* | – | € 2,12* |  |  |  | Lager 721 | |  | | 50 |  | € 6,95* | – | € 2,1428* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 3,90* | – | € 2,4813* |  |  |  | | |  | | 50 |  | € 5,95* | – | € 2,6288* |  |  |  | | |  | | 50 |  | € 5,90* | – | € 3,1695* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 107,14* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|