Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BETTERMANN 2032 KABELKLAMMER 125MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01202566
Artikel 01202566
Artikel-Nr.:
     721-01202566
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205017
EAN/GTIN:
     4012195211273
Suchbegriffe:
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelhalter
Standardausführung für allgemeine Anwendung, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installation. Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø Standardausführung für allgemeine Anwendung, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installation. Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
lichtgrau

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalter
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,50*
€ 0,2278*
Lager 721
50
€ 13,95*
€ 0,4335*
50
€ 5,95*
€ 0,4936*
1
€ 4,50*
€ 0,5056*
1
€ 6,90*
€ 0,5191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4335*
€ 0,51587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KABELKAMMER 1310810
Pollmann
1310810
ab € 0,2066*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205041
ab € 0,2897*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205033
ab € 0,4704*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG