Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BETTERMANN MS4121P0400FS Profilschiene gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01201968
Artikel 01201968
Artikel-Nr.:
     721-01201968
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1122953
EAN/GTIN:
     4012196471157
Suchbegriffe:
C-Profil
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
profilschiene
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Materialstärke:
2 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
ohne
Widerstandsmoment lz:
4.5113 cm4
Mit Zahnung:
true
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Widerstandsmoment ly:
0.952339 cm4
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Abbrechbar:
false
Ausführung:
Einfachprofil
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: profilschiene gelocht
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 13,06*
Lager 721
€ 5,90*
ab € 11,3652*
€ 13,0652*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,0652*
€ 15,54759
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,8352*
€ 15,27389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2752*
€ 14,60749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7552*
€ 13,98869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3652*
€ 13,52459
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG