Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC 60114 LS-SCHALTER C60 UL489 1P 25A C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01016221
Artikel 01016221
Artikel-Nr.:
     721-01016221
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     60114
EAN/GTIN:
     785901409748
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1p, 25A, C Charakteristik, 240V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 489 - 120 V AC 50/60 Hz, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 60 V DC 1P, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-...
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC/DC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Einbautiefe:
73 mm
Bemessungsschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 18,62*
€ 21,13*
Lager 721
€ 5,90*
ab € 28,33*
€ 31,64*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG