Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HAGER EC111 EINPHASEN-ENERGIEZAEHLER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01000246
Artikel 01000246
Artikel-Nr.:
     721-01000246
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EC111
EAN/GTIN:
     3250612231119
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Stromzähler
Einphasen Energieverbrauchszähler Direktmessung 32A
Weitere Informationen:
Beglaubigt:
false
Ausführung:
Zweileiter-Zähler
Genauigkeitsklasse:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Weitere Suchbegriffe: Wechselstromzähler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,09*
€ 132,44*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 131,95*
€ 146,60*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG