Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tresor Geschäftstresor GTB 30/2 schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt ähnlich
Produkt ähnlich
Produkt ähnlich
Produkt ähnlich
Artikel-Nr.:
     720-002872-00001
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     002872-00001
EAN/GTIN:
     4011238011825
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz-tresor

Produktbeschreibung:

  • FORMAT Geschäftstresor GTB 30/2 schwer
  • Jetzt mit Sicherheitsstufe "B". Schwere Ausführung der GTB-Geschäftstresore und dadurch höhere Versicherungseinstufung
  • Versicherbar gewerblich bis ca. 10.000 € (>300 kg), privat bis ca. 40.000 €

    Produktdetails:

    • Produktmerkmal: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
    • Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel ausgestattet
    • Tür 2-wandig (92 mm stark) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schliessbolzen (Ø 25 mm)
    • Auf der Scharnierseite starre Verschlussbolzen
    • Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere
    • Allseitig doppelwandiger Korpus
    • Feuerisolierung und umlaufender Feuerfalz
    • Serienmäßig durchgebohrt mit jeweils 2 Bohrungen im Boden und der Rückwand (inkl. 2 x Verankerungsmaterial)
    • Farbe: RAL 7024 (Graphitgrau)

      Lieferdetails:

      • Die Lieferung erfolgt ebenerdig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland , außer Inseln, hinter die erste verschlossene Tür. Für Lieferungen an die Verwendungsstelle wählen Sie bitte den Artikel "Lieferung Frei Verwendungsstelle". Der Preis versteht sich inkl. 45 Minuten Aufstellzeit, beginnend mit dem Abladen vom LKW bis zum Erreichen der Verwendungsstelle. Zusätzliche Transportzeiten werden nach Zeitaufwand pro Mann und pro angefangene 1/2 Stunde mit 35 € netto zzgl. Mwst. bereichnet.
  • Weitere Informationen:
    Außenmaße (H x B x T):
    1000 x 700 x 470 mm
    Innenmaße (H x B x T):
    875 x 565 x 305 mm
    Gewicht:
    200 kg
    Volumen:
    150 Liter
    Zertifizierung:
    Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
    Fachböden:
    2
    Ordneranzahl:
    16
    Weitere Suchbegriffe: Tresor, Stahlbüroschrank, Safe
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 710,13*
    € 732,10*
    Lager 720
    26 Tage
    k.A.
    Frei Haus
    ab € 764,168*
    € 764,168*
    Preise: Lager 720
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 764,168*
    € 909,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 720
    Versand: Lager 720
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 720
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Format Tresorbau
    000011-00007
    € 47,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.