Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tresor Einmauertresor Wega 60-380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt ähnlich
Produkt ähnlich
Produkt ähnlich
Artikel-Nr.:
     720-001566-60000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     001566-60000
EAN/GTIN:
     4011238000423
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank

Produktbeschreibung:

  • FORMAT Einmauertresor WEGA 60-380
  • Der Wega in der DIN/EN 1143-1 Grad I ist bei den Wandtresoren der am höchsten versicherbare Wandeinbautresor. Keine vorstehenden Elemente - ob Schlüssel, Zahlen- oder elektronisches Tastenschloss. Wandtresore sollten optimalerweise in der Bauphase mit integriert und fachgerecht eingebaut werden.
  • Versicherbar gewerblich bis ca. 20.000 € und privat bis ca. 65.000 €

    Produktdetails:

    • Produktmerkmal: VdS Kl. I, ECB-S Kl. I, EN 1 (VSÖ)
    • Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss ausgestattet
    • Tür 3-wandig (85 mm dick) mit massivem Türblatt (12 mm) aus hochwertigem Stahl
    • Sichere 4-seitige Verriegelung durch massive Schliessbolzen (Ø 25 mm) und starre Hintergreifbolzen auf Scharnierseite
    • Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert
    • Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere
    • Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz
    • Farbe: RAL 7024 (Graphitgrau)

      Lieferdetails:

      • Die Lieferung erfolgt ebenerdig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland , außer Inseln, hinter die erste verschlossene Tür. Für Lieferungen an die Verwendungsstelle wählen Sie bitte den Artikel "Lieferung Frei Verwendungsstelle". Der Preis versteht sich inkl. 45 Minuten Aufstellzeit, beginnend mit dem Abladen vom LKW bis zum Erreichen der Verwendungsstelle. Zusätzliche Transportzeiten werden nach Zeitaufwand pro Mann und pro angefangene 1/2 Stunde mit 35 € netto zzgl. Mwst. bereichnet.
  • Weitere Informationen:
    Außenmaße (H x B x T):
    730 x 490 x 383 mm
    Innenmaße (H x B x T):
    630 x 403 x 289 mm
    Gewicht:
    81 kg
    Volumen:
    73 Liter
    Zertifizierung:
    Kl. I nach EN 1143-1
    Fachböden:
    2
    Ordneranzahl:
    8
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 626,66*
    Artikel empfehlenArtikel merken
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Format Tresorbau
    900001-00074
    ab € 274,997*
    Zubehör
    Format Tresorbau
    000011-00007
    € 47,78*
    Zubehör
    Format Tresorbau
    900003-00001
    € 83,013*
    Zubehör
    Format Tresorbau
    900001-00003
    € 148,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG