Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortierstation 36 Fächer (3x12) DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Taurostark
Artikel-Nr.:
     719-516-1031
Hersteller:
     Protaurus
Herst.-Nr.:
     516-1031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Wandsortieranlage
postsortieranlage

Sortierstationen:

  • für die einfache und schnelle Sortierung großer Papiermengen
  • gefertigt aus hochwertigem und hoch belastbarem Polystyrol
  • leicht und sicher übereinander zu stapeln
  • Nutzmaß je Fach H × B × T: 58 × 220 × 297 mm
  • Lieferung einschließlich Etikettenhaltern und Etiketten
  • Ausführung in Lichtgrau
Weitere Informationen:
Typ:
ECO
Rad / Stütze:
Kunststoff/ PS
Farbe:
hellgrau
Größe:
791x674x308 mm
Sonstiges:
übereinander Stapelbar
Weitere Suchbegriffe: Sortieranlage
Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,92*
€ 134,36*
€ 3,95*
ab € 125,93*
€ 134,37*
Frei Haus
ab € 131,04*
€ 140,35*
Frei Haus
ab € 134,63*
€ 144,55*
Lager 719
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 153,13*
€ 153,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 719
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 719
Versand: Lager 719
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 62,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 719
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Protaurus
516-1030
ab € 114,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG