Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trennwand Mobil mit Alurahmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Taurostark
Artikel-Nr.:
     719-516-1001
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     516-1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand

Mobile Trennwände:

Für die Organisation oder Abgrenzung von individuellen Arbeitsplätzen, Messeständen o.ä.
  • mobil und stationär einsetzbar
  • formbeständiger, leichter Alurahmen
  • je 1 fester Fuß und 1 Fuß mit Rollen
  • Verbindung untereinander über Kunststoff-Clips
Weitere Informationen:
Typ:
Mobil
Farbe:
Alu
Größe:
1700x760x20 mm
Sonstiges:
Kunstsoffclips-Verbindung
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 255,56*
€ 266,91*
30 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 257,78*
€ 269,38*
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 265,55*
€ 277,98*
Lager 719
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 287,88*
€ 287,88*
€ 4,45*
ab € 276,27*
€ 289,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 719
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 287,88*
€ 342,58
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (€ 143,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 719
Versand: Lager 719
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 62,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 719
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROTAURUS
516-1000
ab € 253,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG