Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mobile Trennwand Verpackungseinheit mit 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobile Trennwand Verpackungseinheit mit 2 Stück
Mobile Trennwand Verpackungseinheit mit 2 Stück
Artikel-Nr.:
     719-516-1000
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     516-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
für die Organisation oder Abgrenzung von individuellen Arbeitsplätzen, Messeständen o.ä. mobil und stationär einsetzbar formbeständiger, leichter Alurahmen je ein fester Fuß und ein Fuß mit Rollen Verbindung untereinander über Kunststoff-Clips Lieferung als VE mit 2 Stück 
Weitere Informationen:
Ausführung (Bezeichnung):
transparent, milchig
Gesamtbreite:
760 Millimeter
Gewicht:
19 Kilogramm
Gesamthöhe:
1700 Millimeter
Gesamttiefe:
20 Millimeter
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
2
Frei Haus
ab € 154,32*
€ 159,69*
1
Frei Haus
ab € 251,34*
€ 259,57*
1
Frei Haus
ab € 257,14*
€ 265,82*
1
Frei Haus
ab € 257,14*
€ 266,88*
Lager 719
4 Tage
k.A.
1
Frei Haus
ab € 296,63*
€ 296,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 719
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 719
Versand: Lager 719
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 62,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 719
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.