Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hocker mit Sitzpolster in Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Taurostark
Artikel-Nr.:
     719-502-1004
Hersteller:
     Protaurus
Herst.-Nr.:
     502-1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitshocker
Arbeitsplatzdrehstuhl

Hocker

  • Höhen-Verstellbereich 59-84 cm
  • Mit Buchenronde, 36 cm ø
  • Mit Sitzpolsterung in Kunstleder
Weitere Informationen:
Typ:
ECO
Rad / Stütze:
Fußgleiter
Farbe:
schwarz
Größe:
Höhe 59-84 cm
Sonstiges:
Fußring
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 84,99*
Lager 719
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 95,38*
€ 95,38*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 103,74*
€ 112,22*
Frei Haus
ab € 93,87*
€ 118,46*
Preise: Lager 719
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 719
Versand: Lager 719
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 62,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 719
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Protaurus
502-1003
ab € 102,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG