Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hocker mit Buchenronde als Sitz (36cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Taurostark
Artikel-Nr.:
     719-502-1003
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     502-1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
werkstatthocker holz

Hocker

  • Höhen-Verstellbereich 59-84 cm
  • Mit Buchenronde, 36 cm ø
Weitere Informationen:
Typ:
ECO
Rad / Stütze:
Fußgleiter
Farbe:
Buche
Größe:
Höhe 59-84 cm
Sonstiges:
Fußring
Weitere Suchbegriffe: werkstatthocker, Hocker
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 719
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 104,13*
€ 104,13*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 112,18*
€ 118,38*
Frei Haus
ab € 102,25*
€ 125,38*
Preise: Lager 719
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 719
Versand: Lager 719
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 62,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 719
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROTAURUS
502-1004
ab € 93,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG