Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank, Serie ECO Schließung über Zylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebetürschrank, Serie ECO Schließung über Zylinderschloss
Schiebetürschrank, Serie ECO Schließung über Zylinderschloss
Artikel-Nr.:
     719-500-1200
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     500-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Solide Stahlblechkonstruktion mit beschichteten Fachböden, Traglast je Boden 50 kg, verstellbar im Raster von ca. 50 mm Türen verschließbar über Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel Lackierung: einfarbig in Lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Anlieferung:
robust verschweißt
Ausführung (Bezeichnung):
Schiebetürschrank
Anzahl Böden:
4 Stück
Max. Traglast / Boden:
50 Kilogramm
Gesamtbreite:
1200 Millimeter
Gesamthöhe:
1950 Millimeter
Gesamttiefe:
450 Millimeter
Anzahl Türen:
2 Stück
Art Türen:
Schiebetüren
Verschluss Türen:
Zylinderschloss
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 719
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 305,38*
€ 305,38*
Frei Haus
ab € 292,77*
€ 364,89*
Preise: Lager 719
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 719
Versand: Lager 719
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 62,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 719
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.