Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trapez-Tisch Tischplatte hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trapez-Tisch Tischplatte hellgrau
Trapez-Tisch Tischplatte hellgrau
Artikel-Nr.:
     719-500-1088
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     500-1088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Trapeztisch
beliebig kombinierbar, in 3 Größen lieferbar Füße und Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr, 30 × 30 mm Tischplatte in Trapezform hellgrau kunststoffbeschichtet mit stoßfesten Umleimern, 3 mm stark zerlegte Anlieferung, leichte Montage
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
750 Millimeter
Länge Tischplatte:
1600 Millimeter
Breite Tischplatte:
800 Millimeter
Dicke Tischplatte:
25 Millimeter
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, allround-tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 719
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 130,38*
€ 130,38*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 141,69*
€ 149,79*
Preise: Lager 719
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 719
Versand: Lager 719
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 62,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 719
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.