Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trapeztisch, 1400x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Taurostark
Artikel-Nr.:
     719-500-1087
Hersteller:
     Protaurus
Herst.-Nr.:
     500-1087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Trapeztisch

Trapez-Tische:

  • beliebig kombinierbar, in 3 Größen lieferbar
  • Füße und Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr, 30 × 30 mm, Außenkanten abgerundet.
  • Lackierung in RAL 7035, Lichtgrau
  • Tischplatte 25 mm dick, hellgrau kunststoffbeschichtet mit stoßfesten Umleimern, 3 mm stark
  • Lieferung erfolgt zerlegt, problemlose Montage
Weitere Informationen:
Typ:
ECO
Rad / Stütze:
Melaminplatte
Farbe:
RAL 7035
Größe:
1400x700 mm
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, allround-tisch, Konferenztische
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 102,44*
Lager 719
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 112,88*
€ 112,88*
Frei Haus
ab € 116,78*
€ 125,20*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 117,36*
€ 125,76*
Preise: Lager 719
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 719
Versand: Lager 719
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 62,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 719
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Protaurus
500-1086
ab € 85,28*
Ähnlich
Protaurus
500-1088
ab € 108,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG