Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vertikalschrank 1 bahnig 3 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Taurostark
Artikel-Nr.:
     719-500-1072
Hersteller:
     Protaurus
Herst.-Nr.:
     500-1072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Material-Schrank
Materialschrank

Vertikalschränke:

  • kugelgelagerte Teleskopschienen, voll ausziehbar
  • Doppelauszugssperre und Zentralschließung
  • Schubladenseiten und -böden geschlossen
  • Kein Durchrutschen loser Mappen
  • Traglast je Schublade 35 kg
  • Lackierung in Lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Typ:
ECO
Rad / Stütze:
Auszugssperre
Farbe:
RAL 7035
Größe:
400x620x1015 mm
Traglast:
35 / Auszug kg
Weitere Suchbegriffe: Registratur-Schrank, Registraturschrank, hängeregisterschrank 1-bahnig, hängeregisterschrank, hängeregistraturschrank 3 schübe, Auszug-Schränke, Lagerschrank, Material- und Schubladenschränke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 719
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 182,88*
€ 182,88*
Frei Haus
ab € 177,33*
€ 185,94*
Preise: Lager 719
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 719
Versand: Lager 719
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 62,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 719
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Protaurus
500-1071
ab € 152,85*
Ähnlich
Protaurus
500-1049
ab € 201,08*
Ähnlich
Protaurus
500-1073
ab € 225,16*
Ähnlich
Protaurus
500-1074
ab € 264,38*
Ähnlich
Protaurus
500-1050
ab € 303,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG