Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vertikalschrank 1 bahnig 2 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Taurostark
Artikel-Nr.:
     719-500-1071
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     500-1071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
material-schrank

Vertikalschränke:

  • kugelgelagerte Teleskopschienen, voll ausziehbar
  • Doppelauszugssperre und Zentralschließung
  • Schubladenseiten und -böden geschlossen
  • Kein Durchrutschen loser Mappen
  • Traglast je Schublade 35 kg
  • Lackierung in Lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Typ:
ECO
Rad / Stütze:
Auszugssperre
Farbe:
RAL 7035
Größe:
400x620x712 mm
Traglast:
35 / Auszug kg
Weitere Suchbegriffe: Auszug-Schränke, Lagerschrank, Material- und Schubladenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 156,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROTAURUS
500-1072
€ 182,88*
Ähnlich
PROTAURUS
500-1049
€ 209,13*
Ähnlich
PROTAURUS
500-1073
€ 235,38*
Ähnlich
PROTAURUS
500-1074
€ 279,13*
Ähnlich
PROTAURUS
500-1050
€ 322,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG