Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollcontainer mit Melamin Abdeckplatte, 620x460x790 mm, 2 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Taurostark
Artikel-Nr.:
     719-500-1048
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     500-1048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Rollschrank

Rollcontainer:

Pulverbeschichtete Stahlblech-Konstruktionen, kugelgelagerte Schubladen mit Teleskopauszug (100%) und Zentralverschluß, auf 4 Lenkrollen aus Kunststoff mit Feststellern. Abdeckplatten in gleicher Ausführung wie die Schreibtischplatten.
Weitere Informationen:
Typ:
ECO
Rad / Stütze:
3 Schubladen
Farbe:
RAL 7035
Größe:
620x460x790 mm
Sonstiges:
100% Auszug
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 719
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 150,50*
€ 150,50*
Frei Haus
ab € 147,52*
€ 183,71*
Preise: Lager 719
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 719
Versand: Lager 719
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 62,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 719
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROTAURUS
500-1047
ab € 153,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG