Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollcontainer mit Melamin Abdeckplatte, 620x460x790 mm, 3 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Taurostark
Artikel-Nr.:
     719-500-1047
Hersteller:
     Protaurus
Herst.-Nr.:
     500-1047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Rollschrank

Rollcontainer:

Pulverbeschichtete Stahlblech-Konstruktionen, kugelgelagerte Schubladen mit Teleskopauszug (100%) und Zentralverschluß, auf 4 Lenkrollen aus Kunststoff mit Feststellern. Abdeckplatten in gleicher Ausführung wie die Schreibtischplatten.
Weitere Informationen:
Typ:
ECO
Rad / Stütze:
2 Schubladen
Farbe:
RAL 7035
Größe:
620x460x790 mm
Sonstiges:
100% Auszug
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,71*
€ 151,67*
Lager 719
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 156,63*
€ 156,63*
Frei Haus
ab € 153,32*
€ 190,61*
Preise: Lager 719
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 719
Versand: Lager 719
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 62,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 719
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Protaurus
500-1048
ab € 147,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG